A Kabel typ: LiYY , Case Material: Polybutylentereftalat , Kopplingstyp: Hårpiska , Anslutningsmaterial: Mässing , Kubikhus: Plast , Delta Tmax: 0.5 grader C/min. , spärr närvarande: Nej , Edm/Start-ingång: Nej , Avsluta: Nickelpläterad , Fri zon: 25 mm , Säkringsdriftström: 0.5A , Säkringsdriftströmåtgärd: Snabb , Installationsöppning: 4.5 mm , Max. Nr. Driftcykler vid 0.5A kopplingsström (ohmsk belastning): 1000000 , Max. Nr. Driftcykler vid 2.5A kopplingsström (ohmsk belastning): 230000 , Max. Drifthastighet: 0.1m/min. , Max. Omkopplingskapacitet: 3w , Max. Omkopplingsström vid kontrollutgång: 3A , Max. Temp. Skillnad: 0.5 grader C/min , Max. Spänning: 28.8V DC , Min. Kabeltemp. Räckvidd: -25 grader C , Min. Kabeltemp. Räckvidd, permanent utlagd: -25 grader C , Min. Installationsavstånd: 50 mm , Min. Monteringsavstånd: 50 mm , Min. Lagringstemperatur: -25 grader C , Min. Omkopplingsström vid säkerhetsutgång: 0.1A , Min. Växlingsavstånd: 0.5 mm , Min. Växla ström vid säkerhetsutgång: 0.5W , Min. Omkopplingsspänning vid säkerhetsutgång: 5V DC , Min. Spänning: 19.2V DC , Minsta installationsavstånd: 50 mm , Minsta installationsavstånd (mellan två sensorer): 50 mm , Minsta monteringsavstånd: 50 mm , Minsta växlingsavstånd: 0.5 mm , Ej infälld montering: Ja , Antal pins: 4 , Antal reläkontrollutgångar: 1 , Antal reläsäkerhetsutgångar: 1 , Arbetshastighet Max.: 0.1m/min. , Driftspänning: 24V AC / DC , Överspänning: Kategori III , Föroreningsgrad: 2 , Beredskapsfördröjning: 350 ms , Relativ luftfuktighet: 5 % till 85 % , Motstånd: 22 Ohm , Serier: 114 , Seriemotstånd: 22 Ohm , Strand tvärsnitt: 0.25 kvm , Struktur: Två-kanals , Max. omkopplingskapacitet: 3W , Växlingsfrekvens: 5 Hz , Växlingsprincip: Magnetisk , Teknik: Reed , Temp. Räckvidd: -25 grader till +75 grader. C , Användningskategori: 15-AC/-13-DC , Vibrationsmotstånd: 10 Hz till 55 Hz