ELOBAU 204KS12E000 Flottörbrytare, 48V, M12

Artikel: CL7MTZ Modell: 204KS12E000
673SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörbrytare
KontaktstorlekM12
Kontaktformulär1A eller 1B
Flyt Dia.17 mm
Flytande materialpolypropylen
Husets materialPolybutylentereftalat
Max. Driftstemperatur105 grader C
Max. Växlingsström1A
Max. Strömbrytare50W
Max. Växlingsspänning250V DC
Min. Driftstemperatur-25 grader C
MonteringstypTråd
UtgångssignalDigital
Tryckmotstånd3 bar
TeknologiReed
Tråd Dia.G 1 / 2 "
versionMekaniskt gångjärn, liten version

Produktvarianter

ProduktModellInstallationsöppningKabellängdKabelmaterialIP-värdeMax. VäxlingsströmMax. StrömbrytareMax. VäxlingsspänningMax. SpänningPris
ELOBAU 207KS12N Flottörbrytare, 250V, 1m Kabel | CL7MNF 207KS12N-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-548SEK
RFQ
ELOBAU 205KS122 Flottörbrytare, 250V, M12 | CL7MNL 205KS122----1A50W250V DC-725SEK
RFQ
ELOBAU 204KS22E000 Flottörswitch, 48V, Kontakt M12 | CL7MNP 204KS22E000----0.5A10W48V DC-809SEK
RFQ
ELOBAU 205KS120-5 Flottörbrytare, 250V, 5m Kabel | CL7MPE 205KS120-5G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-831SEK
RFQ
ELOBAU 207KS12D-5 Flottörswitch, 250V, kompressionsgummet, 5m kabel | CL7MPN 207KS12D-5-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC-1 040 kr
RFQ
ELOBAU 205KS120 Flottörbrytare, 250V, 1m Kabel | CL7MPX 205KS120G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-548SEK
RFQ
ELOBAU 205KS12G Flottörbrytare, 250V, 1m Kabel | CL7MQC 205KS12G---IP67----548SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 204KS12E000 Flottörbrytare, 48V, M12
673SEK /enhet