ELOBAU 424A10A120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, med manöverspak, 1-5V

Artikel: CL7MTA Modell: 424A10A120B
2 880 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
ManöverspakJa
Vinkelmätområde120 grader
LagerKullagret
Nuvarande ritad18 mA
Husets materialPBT
IP-värdeIP67
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Utsignal5V DC
Max. Axelbelastning100 N
Max. Axellast, axiell50 N
Genomsnittlig tid att misslyckas133A
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Utsignal1V DC
Antal utdata1
Produktion1 till 5V
Utgångssignal Centerposition/Nollposition3V DC
Upplösning0.1 grader
SignalsekvensCounter Clock Wise
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm

Produktvarianter

ProduktModellUtgångssignal Centerposition/NollpositionLagerHusets materialMax. UtsignalMax. RadiellMax. Axellast, axiellMin. UtsignalProduktionPris
ELOBAU 424A11A120 Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 4 Till 20Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V DCKullagretPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC12 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A07A120B Vinkelsensor med manöverspak, 120 grader moturs, 5V | CL7MQR 424A07A120B2.5V DCVanligt lagerPolybutylentereftalat-1 N50N, 0N--2 732 kr
RFQ
ELOBAU 424A17A120 Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V DCKullagretPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC12 684 kr
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------3 677 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A10A120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, med manöverspak, 1-5V
2 880 kr /enhet