ELOBAU 424A07A120B Vinkelsensor med manöverspak, 120 grader moturs, 5V

Artikel: CL7MQR Modell: 424A07A120B
2 732 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
LagerVanligt lager
AnslutningstypAMP Superseal 1.5
Strömförbrukning10 mA
Husets materialPolybutylentereftalat
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Radiell1 N
Max. Axelbelastning100 N
Max. Axellast, axiell50N, 0N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antal utdata1
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Utsignal Max.4.5V DC
Utsignal Min.0.5V DC
Upplösning0.1 grader
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm
Typiskt linjäritetsfel-5 grader till +5 grader

Produktvarianter

ProduktModellUtgångssignal Centerposition/NollpositionLagerHusets materialMax. UtsignalMax. RadiellMax. Axellast, axiellMin. UtsignalProduktionPris
ELOBAU 424A11A120 Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 4 Till 20Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V DCKullagretPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC12 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A17A120 Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V DCKullagretPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC12 684 kr
RFQ
ELOBAU 424A10A120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, med manöverspak, 1-5V | CL7MTA 424A10A120B3V DCKullagretPBT5V DC-50 N1V DC1 till 5V2 880 kr
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------3 677 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A07A120B Vinkelsensor med manöverspak, 120 grader moturs, 5V
2 732 kr /enhet