ELOBAU ZBA5G Ställdon för säkerhetssensor

Artikel: CL7MXX Modell: ZBA5G
512SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStälldon
InstallationSlumpmässig
Locking Forceupp till 2500 N
Max. Överskridande5 mm
Max. Dragkraft1500 N
Min. Dörrradie300 mm
MonteringstypSkruva
Storlek52 mm x 49.5 mm x 16 mm
Användbarhet av infogningstrattJa

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdMax. DragkraftMin. DörrradieStorlekTjocklekPris
ELOBAU ZBL5M ställdon för säkerhetslåsanordning | CL7NBE ZBL5M------649SEK
RFQ
ELOBAU ZBA5GE Ställdon för säkerhetslåsanordning | CL7NBJ ZBA5GE------535SEK
RFQ
ELOBAU ZBG5M Ställdon för säkerhetssensor | CL7NCK ZBG5M83 mm29mm3000 N300 mm-2.5mm280SEK
RFQ
ELOBAU ZBG5G Ställdon för säkerhetsspärrar | CL7NKB ZBG5G--3000 N300 mm29 mm x 80 mm x 8 mm-417SEK
RFQ
ELOBAU ZBL5ME ställdon för säkerhetslåsanordning | CL7NPN ZBL5ME67 mm50mm-100 mm-14mm649SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU ZBA5G Ställdon för säkerhetssensor
512SEK /enhet