Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELVEX RX500C - 2.0 Säkerhetsläsarglasögon +2.0 Hardcoat | AH7QDB 36XR61

ELVEX RX500C - 2.0 säkerhetsläsarglasögon +2.0 hårdrock

Finns i lager
Artikel: AH7QDB Modell: RX500C - 2.0Korsreferens: 36XR61
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsläsglasögon
RamfärgSvart
RamdesignVira runt
Rammaterialpolykarbonat
LensbeläggningRep tålig
ObjektivfärgRensa
Lens Materialpolykarbonat
StorlekUniversell
StilHalvram
TempelfärgSvart
TempelstilIcke-justerbar
UV-skydd0.999

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Skumfodrad: Nej
    • Diopterstyrka: +2.00
    • Ventilering av glasögon: ej ventilerad
    • X-Ray Detectable: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDioptriPris
ELVEX RX500C - 1.0 Säkerhetsläsglasögon Hardcoat | AH7QCZ 36XR59 RX500C - 1.0+1.00200SEK
ELVEX RX500C - 1.5 Säkerhetsläsarglasögon +1.5 Hardcoat | AH7QDA 36XR60 RX500C - 1.5+1.50209SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELVEX RX500C - 2.0 säkerhetsläsarglasögon +2.0 hårdrock
209SEK /enhet