ELVEX

Filter

Säkerhet

Pneumatik

Säkerhet Filter

HuvudskyddVisa alla

  • Tillbehör för hård hatt

    Inkludera snabbkopplingsadaptrar, universella kortadaptrar och korthållare som används för att montera kompatibla ansiktsskärmar och visir på hårda hattar

  • Hard Hat öronkåpor

    Dielektriska öronkåpor monterade på hårda hattar; har Super Seal öronkuddar för att minska svettuppbyggnaden och en unik snittdesign som passar alla hjälmfälgar

  • Ansiktsskydd för hård hatt
  • Hårfärgad monteringstillbehör för ansiktsskydd

    Inkluderar nylonfästen för montering av externa tillbehör som skärmar, visir och hörselkåpor på kanten av kompatibla hårda hattar

  • Hårda hattar

    Tillverkad av absorberare av polypropen / polyuretanskum för att ge maximal komfort och tolerans mot värme och stötar. Levereras med förinstallerade öronskydd och skärmskärmar som kan vändas efter behov

HörselskyddVisa alla

  • Elektroniska öronkåpor och öronproppar

    ANSI-kompatibla hörselskydd med en mjuk PVC-vaddering och en gaffel i rostfritt stål för extra komfort och lågt tryck på huvudet. Finns i två NRR-varianter med AM / FM-anslutning

  • Hörselband

    ANSI-klassade Gelcaps-serie hörselband med silikonproppar för att skydda användare mot ljudnivåer upp till 23 dB

  • Hörselskyddstillbehör

    Hygien- och underhållssatser bestående av ett par ersättningsluftkuddar och skuminsatser för långvarig effektivitet hos öronmuffar

  • Återanvändbara öronproppar

    Används för skydd mot mycket höga ljud och främmande partikelintrång; har en 25 dB NRR och en konturerad fläns för maximal pluginsättning i örat

Ögonskydd och tillbehörVisa alla

  • Polariserade skyddsglasögon

    ANSI- och CE-kompatibla polariserade skyddsglasögon med reptålig polykarbonatlins för att skydda ögonen från kemikalier, UV-strålar och andra skadliga partiklar. Ha en omslutningsramdesign och ett konturerat, icke-justerbart tempel

  • Skyddsglasögon

    Skyddsglasögon med dimlinser, polykarbonatlinser som används för att skydda ögonen från damm, dimma och kemiska stänk. Finns i indirekta / icke ventilerade glasvarianter

  • Readerglasögon

    Bifokal- och säkerhetsläsglasögon med antidimglas i polykarbonat. Alternativ tillgängliga inom +1.0 till +3.0 diopterområdet i klara / grå / svarta ramar

  • Skyddsglasögon

    ANSI-certifierade skyddsglasögon med design i en storlek som passar alla med inbyggda luftventilationsportar för dimma, mottagningstecken för komfort och polykarbonatlins för maximal slag- och stänkmotstånd

AnsiktsskyddVisa alla

  • Faceshield -sammansättningar

    27 NRR-öronskydd med visir i nylon som passar för heta arbetsmiljöer. Har ventilationsportar och ett tryckavlastande huvudband för komfort

  • Ansiktsskydd huvudbonader

    Perfekt för ansikts- och huvudskydd vid uppgifter som involverar flygande gnistor och flis; har en spärrfjädring, ett svettband och fem vridlås som möjliggör självjustering. Kompatibel med Elvex-skärmskydd och finns i nylon / polyetenmaterial

  • Visir för utbyte av ansiktsskydd

    Inkluderar ansiktsskyddsvisir, ansiktsskärmsvisir och bågskydd av högkvalitativt optiskt material. Har en asfärisk design för enkel rörelse och ett universellt hålmönster på skärmen som är kompatibel med alla populära huvudbonader

ArbetskläderVisa alla

  • Kedjesåg och skyddshakar

    ASTM-kompatibla säkerhetsbyxor tillverkade av nötningsbeständigt tyg som ger minskad värmeuppbyggnad och maximal flexibilitet och vattentålighet. Funktion Prolar Skyddande stoppning som fastnar motorsågen inom millisekunder vilket minskar skadans svårighetsgrad

  • Arbetsvästar

    ASTM-certifierade dragkedjevästar som används för att säkerställa arbetstagares synlighet i svagt ljus har lager av Prolar vaddering i övre bröstet och axelområdena för att skydda mot rekylrörelser. Finns i medelstora / stora / extra stora storlekar

Om ELVEX

Elvex, ett Delta Plus-dotterbolag, har tillhandahållit högkvalitativa industriella säkerhetstillbehör sedan 1978. Varumärket erbjuder ANSI-kompatibla elektroniska hörselskydd och pluggar, skyddsglasögon och arbetsvästar för applikationer inom stål- och kemiindustrin, byggarbetsplatser, olja och gas raffinaderier och vindkraftsparker. Elvex skyddsglasögon har en one-size-fits-all design med polykarbonatlins, UV-skydd och reptålighet. Dessa glasögon erbjuds i en mängd olika ramar, mönster och färger. Elvex öronkåpor har ett huvudband med vadderade öronkåpor som skapar en tätning runt öronen för att ge skydd genom att dämpa de skadliga ljudnivåerna som kan leda till hörselnedsättning. De finns i varianter av elektroniska och hårda mössor med olika brusreduceringsvärden. De ANSI-kompatibla ansiktsskärmarna från Elvex är gjorda av slagfast polykarbonat, Lexan eller propionat för att skydda ansiktet från gnistor, flygande skräp och kemikalier. Välj från ett brett utbud av Elvex skyddshjälmar, läserglasögon och ersättningstillbehör från Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter