Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMUGE B59914000100 Trådformning Tappformning 10 x 1.50 mm tenn | AF7DZM 20WZ35

EMUGE B59914000100 Gängformning Tappformning 10 x 1.50 mm tenn

Finns i lager
Artikel: AF7DZM Modell: B59914000100Korsreferens: 20WZ35

Få det Maj 8, Onsdag
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
641SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTenn
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd100mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameter2B, 3B
Shank Dia.10.00mm
StorlekM10
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)0.91
HS-kod8207403000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
EMUGE BU5914105003 Gängformande kranformning # 4 x 40 tenn | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC788SEK
EMUGE BU5914105006 Gängformningskran Formning #8 x 32 Tenn | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC429SEK
EMUGE BU5914105007 Gängformningskran Formning #10 x 24 Tenn | AF7DYV 20WZ19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC724SEK
EMUGE BU5914105009 Trådformande kran som bildar 1/4 tum x 20 tenn | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC121SEK
EMUGE BU5914105011 Trådformande kranformning 3/8 tum x 16 tenn | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC617SEK
EMUGE BU5914105041 Trådformning Tappformning #10 x 32 Tenn | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF447SEK
EMUGE BU5914105044 Forming Tap Forming 5/16 tum x 24 tenn | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF839SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMUGE B59914000100 Gängformning Tappformning 10 x 1.50 mm tenn
641SEK /enhet