Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMUGE BU5332005010 Spiralflöjtskran Halvbotten 5/16 tum x 18 nitridoxid | AF7DZU 20WZ41

EMUGE BU5332005010 Spiralflöjtskran Halvbotten 5/16 tum x 18 nitridoxid

Finns i lager
Artikel: AF7DZU Modell: BU5332005010Korsreferens: 20WZ41
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
724SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishNE2
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd3 35 / 64 "
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameter2B, 3B
Shank Dia.0.318 "
Storlek5 / 16 "
Tryck på StilHalvnedgång
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)0.91
HS-kod8207403000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypArtikelTotal längdTonhöjdShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCPris
EMUGE B15773000060 Spiralpunktskran Mod Nedre 6 x 1.00 mm Nitridoxid | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metrisk grovSpiral Point Tap80mm1.00mm6.00mmM6Modifierad bottening15mm395SEK
EMUGE B15773000080 Spiral Point Tap Mod Nederst 8 x 1.25 mm Nitridoxid | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metrisk grovSpiral Point Tap90mm1.25mm8.00mmM8Modifierad bottening20mm445SEK
EMUGE BU5332005007 Spiralflöjttapp Halvbotten #10 x 24 Nitridoxid | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCSpiralflöjtkran2.75 "240.194 "#10Halvnedgång15 / 32 "366SEK
EMUGE BU5332005009 Spiralflöjtkran halvbotten 1/4 tum x 20 nitridoxid | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCSpiralflöjtkran3.156 "200.255 "1 / 4 "Halvnedgång2.5 "395SEK
EMUGE BU5332005011 Spiralflöjtkran Halvbotten 3/8 tum x 16 nitridoxid | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCSpiralflöjtkran3-15/16160.381 "3 / 8 "Halvnedgång2.5 "495SEK
EMUGE BU5332005041 Spiralflöjtkran Halvbotten #10 x 32 Nitridoxid | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFSpiralflöjtkran2.75 "320.194 "#10Halvnedgång15 / 32 "629SEK
EMUGE BU5332005045 Spiralflöjtskran Halvbotten 3/8 tum x 24 nitridoxid | AF7DZZ 20WZ46 BU5332005045UNFSpiralflöjtkran3 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "Halvnedgång2.5 "128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMUGE BU5332005010 Spiralflöjtskran Halvbotten 5/16 tum x 18 nitridoxid
724SEK /enhet