Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMUGE CU5032105054 Maskinkran modifierad botten 2-1/4-13 svartoxid

Finns i lager
Artikel: AH7JCK Modell: CU5032105054Korsreferens: 36UP75
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
1 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinkran
Mått typInch
Finishoxid
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt5
Antal bitar1
Total längd6"
Shank Dia.1.021 "
Tryck på StilRak flöjt (hand)
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11 "till 32"
Tråd storlek1-1 / 4 "-12
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.558
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: Ej klassad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMUGE CU5032105054 Maskinkran modifierad botten 2-1/4-13 svartoxid
1 882 kr /enhet