Enerpac A630 snabbkopplingsset används för att snabbt och enkelt ansluta eller koppla bort vätskeledningar eller slangar i olika applikationer. Den består av en hankoppling och en honkoppling.
Funktioner:
- Enerpac A630 snabbfäste används med små cylindrar och handpumpar.
- Denna Enerpac A630 snabbkopplingssats är försedd med 1/4 tums NPTF-anslutningar i varje ände för att ansluta en han- och honkoppling.
- Den är utrustad med ett dammskydd för honänden för att förhindra läckage och hålla skräp ute.
- Denna Enerpac A630 snabbkopplingssats är utrustad med nitriltätningar för att förhindra läckor och erbjuda motståndskraft mot olja, hydraulvätskor och andra kemikalier.
- Den kan användas vid temperaturer från -25 till 375 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt snabbfäste för min applikation?
S. När du väljer ett snabbkopplingsset, överväg faktorer, såsom den erforderliga storleken, tryckklassificeringen och kompatibiliteten med vätskan som överförs.
F. Hur säkerställer jag en läckagefri anslutning med ett snabbkopplingsset?
A. För att uppnå en läckagefri anslutning, se till att både han- och honkopplingarna är rena och fria från skräp eller skador. Se till att kopplingarna är helt inkopplade och låsta ihop. Det är också viktigt att använda lämpliga tätningar eller packningar.
F. Vad är det maximala driftstrycket för denna Enerpac A630 snabbkopplingssats?
S. Märkets A630 snabbfäste har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX psi.