Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC ACL21A Hydraulackumulator 0.9 Cu tum 5000 psi | AE6THA 5UXE3

ENERPAC ACL21A Hydraulic Accumulator 0.9 Cu Inch 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AE6THA Modell: ACL21AKorsreferens: 5UXE3
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
10 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranackumulator
Dimension A4.14 "
Dimension B1.46 "
Dimension C0.71 "
Dimension D1.69 "
Dimension GSAE # 4
Gasvolym (Cu.-In.)1.22 cu. i.
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Nominell oljevolym0.9 cu. i.
Min. Arbetstryck1500 psi
Förladdat kvävetryck1450 psi
Användbar oljekapacitet vid 5000 psi0.53 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8479899865
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Inlopp SAE (in.) (# 4 hane)
    • Förladdat kvävetryck (1450 psi)
    • Användbar oljekapacitet (0.53 cu. In. @ 5000 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DDimension GMax. Nominell oljevolymAnvändbar oljekapacitet vid 5000 psiPris
ENERPAC ACL201A Hydraulisk ackumulator 7.7 Cu tum 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2 ACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 cu. i.4.51 cu. i.10 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ACL21A Hydraulic Accumulator 0.9 Cu Inch 5000 Psi
10 074 kr /enhet