Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC ACL201A Hydraulisk ackumulator 7.7 Cu tum 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2

ENERPAC ACL201A Hydraulic Accumulator 7.7 Cu Inch 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AE6TGZ Modell: ACL201AKorsreferens: 5UXE2
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
10 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranackumulator
Dimension A5.39 "
Dimension B2.72 "
Dimension C1.14 "
Dimension D3.33 "
Dimension E1.14 "
Dimension GSAE # 6
Gasvolym (Cu.-In.)10.37 cu. i.
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Nominell oljevolym7.7 cu. i.
Min. Arbetstryck1500 psi
Förladdat kvävetryck1450 psi
Användbar oljekapacitet vid 5000 psi4.51 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8479899865
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Inlopp SAE (In.) (#4 Kvinna)
    • Förladdat kvävetryck (1450 psi)
    • Användbar oljekapacitet (4.51 cu. In. @ 5000 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DDimension GMax. Nominell oljevolymAnvändbar oljekapacitet vid 5000 psiPris
ENERPAC ACL21A Hydraulackumulator 0.9 Cu tum 5000 psi | AE6THA 5UXE3 ACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 cu. i.0.53 cu. i.10 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ACL201A Hydraulic Accumulator 7.7 Cu Inch 5000 Psi
10 268 kr /enhet