Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC AM21 splitflödesventil 3/8 tum Nptf 2-vägs | AD2GJE 3PCU6

ENERPAC AM21 delad flödesventil 3/8 tum Nptf 2-vägs

Finns i lager
Artikel: AD2GJE Modell: AM21Korsreferens: 3PCU6
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
11 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelad flödesventil
Längd6"
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal inloppsportar1
Antal försäljningsställen2
Antal uttagsportar2
Antal reglerade utloppsportar2
Antal sätt2
Hamnstorlek3 / 8 "
PorttypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac AM21 delad flödesventil är idealisk för applikationer där det är nödvändigt att dela eller reglera flödet av hydraulvätska oberoende för att tillåta exakt kontroll över hydraulsystemet, vilket säkerställer optimal prestanda och effektivitet.

Funktioner:

  • Enerpac AM21 hydrauliskt grenrör med delat flöde har en 3/8 tums NPTF-gängad anslutning, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning till andra komponenter i hydraulsystemet.
  • Den har två utloppsportar med en regulator för att styra två hydraulcylindrar oberoende av varandra.
  • Denna Enerpac AM21 delad flödesventil är utrustad med monteringshål för enkel montering.
  • Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och har ett handtag på regulatorer för korrekt kontroll.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac GA45GC mätaradapter: Det möjliggör enkel anslutning av tryckmätare för att noggrant övervaka hydraulsystemets tryck.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är maxtrycket för denna Enerpac AM21 delad flödesventil?

A. 10000 psi.

F. Hur underhåller man Enerpac AM21 hydrauliskt grenrör med delat flöde?

A.

  • Inspektera regelbundet ventilen för tecken på skador, läckor eller överdrivet slitage.
  • Rengör ventilen och dess omgivning för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
  • Se till att ventilen är ordentligt smord enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Kontrollera att anslutningarna och beslagen är täta och gör nödvändiga justeringar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC AM21 delad flödesventil 3/8 tum Nptf 2-vägs
11 686 kr /enhet