Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CSM271 Cylindergängad 380 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TCF 5UWR8

ENERPAC CSM271 Cylindergängad 380 Lb 0.28 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TCF Modell: CSM271Korsreferens: 5UWR8
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
2 455 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Cylinder Effektiv Area Advance0.08 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A1.61 "
Dimension B1.33 "
Dimension C10.91 "
Dimension D4/7"-18 FN
Dimension D10.47 "
Dimension E0.19 "
Dimension F0.75 "
Mått J0.48 "
Mått K#6-32 FN
Dimension T0.19 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning380 Ibs
Max. Arbetstryck5000 psi
Oljekapacitetsförstärkning0.02 cu. i.
Typ av kolvFastämne
Stroke0.28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapacitet @ 5000 PSI (380 lb.)
    • Effektivt tryck på området (0.08 kvm)
    • Kolvgänga (# 6-32 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ECylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension F1Mått JDimension PPris
ENERPAC CSM2131 Cylindergängad 380 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 kvm.2.22 "-0.75 "-0.47 "-2 646 kr
ENERPAC CSM571 Cylindergängad 1190 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 kvm.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "2 936 kr
ENERPAC CSM5131 Cylindergängad 1190 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 kvm.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "3 220 kr
ENERPAC CSM1071 Cylindergängad 2590 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 kvm.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "4 730 kr
ENERPAC CSM10131 Cylindergängad 2590 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 kvm.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "3 221 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CSM271 Cylindergängad 380 Lb 0.28 tums slaglängd
2 455 kr /enhet