Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CSM10131 Cylindergängad 2590 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TCL 5UWT3

ENERPAC CSM10131 Cylindergängad 2590 Lb 0.51 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6TCL Modell: CSM10131Korsreferens: 5UWT3
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
3 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Cylinder Effektiv Area Advance0.5 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Dimension A2.56 "
Dimension B2.14 "
Dimension C1.89 "
Dimension C11.38 "
Dimension D1"-12 FN
Dimension D10.94 "
Dimension E0.47 "
Dimension E10.43 "
Dimension F1.25 "
Dimension F10.35 "
Mått J0.59 "
Mått K1/3"-24 FN
Dimension P0.22 "
Dimension T0.31 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning2590 Ibs
Max. Arbetstryck5000 psi
Oljekapacitetsförstärkning0.26 cu. i.
Typ av kolvFastämne
Stroke0.51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.33
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapacitet @ 5000 PSI (2590 lb.)
    • Effektivt tryck på området (0.50 kvm)
    • Kolvgänga (5/16 "-24 UN)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ECylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension F1Mått JDimension PPris
ENERPAC CSM271 Cylindergängad 380 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 kvm.1.61 "-0.75 "-0.48 "-2 467 kr
ENERPAC CSM2131 Cylindergängad 380 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 kvm.2.22 "-0.75 "-0.47 "-2 059 kr
ENERPAC CSM571 Cylindergängad 1190 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 kvm.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "3 017 kr
ENERPAC CSM5131 Cylindergängad 1190 lb 0.51 tum slaglängd | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 kvm.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "3 319 kr
ENERPAC CSM1071 Cylindergängad 2590 Lb 0.28 tums slaglängd | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 kvm.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "3 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CSM10131 Cylindergängad 2590 Lb 0.51 tums slaglängd
3 220 kr /enhet