ENERPAC FA9TESTD Stålflänsjusteringsverktyg, storlek 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 tum | CE9FKM 55PV69

ENERPAC FA9TESTD Stålflänsjusteringsverktyg, storlek 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: CE9FKM Modell: FA9TESTDKorsreferens: 55PV69

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

141 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygssats för flänsjustering
Bulthål Dia. (I.)1.4 "
Fallmål36.2 "x 20.5" x 8.3 "
MaterialStål
Max. Reaktionskraft10.1 ton.
Min. Bultstorlek1.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
URSPRUNGSLANDUK

Produktvarianter

ProduktModellFallmålMax. ReaktionskraftMin. BultstorlekPris
ENERPAC FA1TMSTD Justeringsverktyg för stålfläns, storlek 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 tum | CE9FKL 55PV67 FA1TMSTD7.1 "x 13.0" x 8.7 "1.1 ton.0.63 "27 163 kr
ENERPAC FA4TMSTD Stålflänsjusteringsverktyg, storlek 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 tum | CE9FKN 55PV68 FA4TMSTD23.6 "x 14.6" x 7.9 "4.5 ton.1"86 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC FA9TESTD Stålflänsjusteringsverktyg, storlek 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 tum
141 748 kr /enhet