Hubbell Wiring Device-Kellems-mottagare av sjukhuskvalitet ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa singel / duplex -honkontakter har bak- och sidokablar / trådledare / anslutningsdesign för optimering av kabelanslutningar över skruvplintar. De har nylon / PBT / polykarbonatyta med PBT -baskonstruktion för slagtålighet och hållbarhet. Utvalda modeller erbjuder överspänningsdämpningar för att skydda utrustningen mot elektriska fel, SNAPConnect för en fast anslutning, manipuleringssäker, kontaktmekanism för att förhindra skador och upplyst ansikte för bättre synlighet i svagt ljus. Välj bland ett brett utbud av dessa 15 & 20A -behållare, tillgängliga i spänningsvärden på 125 & 250V.