ENERPAC FSH-14 Hydraulisk flänscylinderspridare, 3.16 tum maximal spridning | AD9DTV 4PU56

ENERPAC FSH-14 Hydraulisk flänscylinderspridare, 3.16 tum maximal spridning

Finns i lager
Artikel: AD9DTV Modell: FSH-14Korsreferens: 4PU56

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpridningscylinder
Kapacitet14 ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Spridning3.16 "
Max. Spridande kraft14 ton.
Nominell kapacitet14 ton.
Oljekapacitet4.76 cu. i.
KraftkällaHydraulisk
Spetsfrigång0.24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8525
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8414909080
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

Enerpac FSH-14 hydraulisk flänskolvsspridare är designad för rörunderhållsoperationer för att separera smala utrymmesrörflänsar, eller för materialhantering och riggningstillämpningar.

Funktioner:

  • Den levereras med en jämn, friktionsfri, parallell kil för att eliminera flänsskador och spridararmsfel.
  • Den har en sammankopplande kildesign för böjning utan steg och förhindrar risken att glida ut ur fogen.
  • Den har en stegad spridararmsdesign för att spridas under full belastning.
  • Denna spridare kommer med en enkelverkande cylinder med en oljekapacitet på 4.76 cu.tum och ett maximalt tryck på 10000 XNUMX psi.
  • Den innehåller ett säkerhetsblock och spärrnyckel.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med kontrollgrenrör?

A. Enerpac AM-seriens kontrollgrenrör tillåter samtidig och jämn spridning av flänsförband i 180 graders orientering.

F. Vad är verktyg för flänsunderhåll?

A. Dessa säkra flänsspridningsverktyg används för flänsar med ett litet gap för att säkerställa korrekt öppning.

F. Vad är en enkelverkande cylinder?

A. En enkelverkande hydraulcylinder gör att hydraulvätskan kan arbeta på bara ena sidan av kolven. Den skjuts ut med tryck från pumpen och dras tillbaka med lastens vikt eller en inbyggd fjäder.

Produktvarianter

ProduktModellOljekapacitetPris
ENERPAC RC53ST Cylinderspridning 5 Ton enkelverkande | AF7YKV 23NP33 RC53ST2.98 cu. i.13 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC FSH-14 Hydraulisk flänscylinderspridare, 3.16 tum maximal spridning
88 368 kr /enhet