A B Förstärkare AC: 15 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Nuvarande omdöme: Den 15 , Betyg: Kommersiell , Höjd: 1.54 " , Indikator: blå LED , Längd: 4.28 " , Låsning: Nej , Material: termoplast , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , klassad HP: 0.5 till 2 , Stil: Style Line (R) , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 1-pol , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.44 " , Ledningsmetod: Anslutningsmodul
1 pols upplysta vippomkopplare
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line decorator Series, 1-poliga vippbrytare är idealiska för att styra elektriska armaturer från en enda plats i bygg- och industriapplikationer. Dessa SNAPConnect-kraftbrytare utan exponerade spänningsförande terminaler har termoplastisk konstruktion med en zinkpläterad stålbrygga och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De har också blå LED-indikatorer för att signalera när lasten är i avstängt läge och självjordande häftklamrar för kontinuitet i jordningen mellan metallboxar och monteringsremmar. Välj från ett brett utbud av dessa strömbrytare, tillgängliga i en strömstyrka på 15A med svarta och vita färger på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 1-poliga pilotljusvippströmbrytare av samma serie med en LED-indikator för signalering när lasten är i läge On.