Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC FZ1633 Slangkoppling, 1/2 x 1/4 Storlek | AG6RMM 46C626

ENERPAC FZ1633 Slangkoppling, 1/2 x 1/4 Storlek

Finns i lager
Artikel: AG6RMM Modell: FZ1633Korsreferens: 46C626
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
1 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Dimension A1.69 "
Dimension B1 1 / 8 "
Dimension C1/4 "-18 NPT
Dimension D1/2 "-14 NPT
FinishFörkromad
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypNPTF hona
Max. Arbetstryck10000 psi
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypNPTF hane

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307923030

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypDimension ADimension BDimension CDimension DInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekPris
ENERPAC FZ1055 Slangkopplingsreducerare, 3/8 x 1/4 Storlek | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF hane1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF hona1 / 4 "942SEK
ENERPAC FZ1605 Slangkopplingskoppling, 1/4 storlek | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF hona1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF hona1 / 4 "863SEK
ENERPAC FZ1608 Slangkopplingsnippel, 1/4 Storlek | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF hane1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF hane1 / 4 "826SEK
ENERPAC FZ1612 T-shirt för slangkoppling, 3/8 storlek | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF hona1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF hona3 / 8 "1 678 kr
ENERPAC FZ1614 Slangkopplingskoppling, 3/8 storlek | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF hona1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF hona3 / 8 "1 310 kr
ENERPAC FZ1615 Slangkopplingsreducerare, 3/8 x 1/4 Storlek | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF hona1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF hona1 / 4 "1 583 kr
ENERPAC FZ1616 Hose Fitting Street Armbow, 3/8 Storlek | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF hona0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF hane3 / 8 "2 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC FZ1633 Slangkoppling, 1/2 x 1/4 Storlek
1 428 kr /enhet