Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL P658A1013 Switch Electric | AD2TYG 3UC33

HONEYWELL P658A1013 Switch Elektrisk

Finns i lager
Artikel: AD2TYG Modell: P658A1013Korsreferens: 3UC33
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
2 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk omkopplare
LuftanslutningarBarb montering för 1/4 OD plaströr
Kontrollområde2 till 24 psi
Djup2"
Höjd5.375 "
TypPneumatisk signal för att aktivera elektrisk strömbrytare, ytmontering, med fodral
Spänning125250/277
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontaktåtgärd (gör R till B och bryter R till W vid tryckfall)
    • Max. Safe Air PSI (30)
    • Max. Säker driftstemperatur (F) (-20 till 140)
    • Strypningsområde (2 till 24)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTypSpänningBreddPris
HONEYWELL P658B1012 Switch Electric | AD2TYH 3UC34 P658B10121-3 / 4 "3.437 "Pneumatisk signal för att aktivera elektrisk strömbrytare, panelmontering, utan fodral125 Mindre än / n Mer än 250/2773.25 "1 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL P658A1013 Switch Elektrisk
2 901 kr /enhet