Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 50C275KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 25Pk | AE4QRD 5MJH1

KERR LAKESIDE 50C275KCS Insexskruv, standard, 1/2-13 gängstorlek, 2-3/4 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE4QRD Modell: 50C275KCSKorsreferens: 5MJH1
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
722SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2.75 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.989
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 50C275KCS Insexskruv, standard, 1/2-13 gängstorlek, 2-3/4 tums längd, 25pk
722SEK /packa