ENERPAC IPA5021 Hydraulisk press 50 ton luftpump 82 tum höjd | AF8FLC 25TU58

ENERPAC IPA5021 Hydraulpress 50 Tons luftpump 82 tums höjd

Artikel: AF8FLC Modell: IPA5021Korsreferens: 25TU58
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

278 899 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet50 ton.
Cylinderslag6"
CylindertypEnkelspelande, Spring Return
Dimension B18.76 "
Dimension C54 "
Dimension D10.38 "
Dimension E28.75 "
Dimension F42.75 "
Dimension G5"
Dimension H8.75 "
Mått J36 "
Mått K7.25 "
Dimension L14.38 "
Dimension M30.75 "
Dimension N76 "
Max. Sängbredd28.75 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus48.56 "
Min. Dimension A7.06 "
Mx. Dimension A48.56 "
KraftkällaLuft
Strömkälla ventilManuell
Tryck på hastighet74 tum / sek.
Snabb framfart1 tum / sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 434.25
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8462918090

Produktinformation:

Enerpac IPA5021 hydraulpress ger en exakt och kontrollerad kraft för att utföra uppgifter som pressning, rätning, bockning och formning av olika material och komponenter. Den är lämplig för tillverkning, konstruktion, fordon och underhåll.

Funktioner:

  • Enerpac IPA5021 med RC506 enkelverkande cylinder och PAM1022 luftpump har en kvalitetssvetsad ram, vilket säkerställer maximal styrka och lång livslängd.
  • Denna hydrauliska press med H-ram kommer med en exklusiv Hydra-Lift-bädd, som möjliggör enkel justering av det vertikala dagsljuset.
  • Den har en rullhuvuddesign, som är standard och möjliggör förflyttning och låsning av cylindern från sida till sida.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller man Enerpac IPA5021 hydraulpress?

A.

  • Koppla bort pressen från strömkällan och avlasta hydraultrycket.
  • Torka av pressens yttre ytor med en ren trasa för att ta bort smuts och skräp.
  • Inspektera pressen för tecken på skador, läckor eller utslitna komponenter.
  • Rengör de hydrauliska komponenterna och kopplingarna med en lämplig rengöringslösning och en borste.
  • Smörj pressens rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Kontrollera och dra åt alla lösa anslutningar eller kopplingar.
  • Utför regelbundna underhållsuppgifter som att byta hydraulolja, byta filter och inspektera tätningar.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett hydrauliskt tryck?

A.

  • Bestäm vilka specifika uppgifter du behöver pressen för.
  • Se till att pressen kan generera tillräcklig kraft för dina applikationer.
  • Kontrollera om arbetsbordet rymmer ditt material.
  • Leta efter funktioner som tryckkontroll och programmerbara inställningar.
  • Välj en press med robusta komponenter och en robust ram.
  • Se till att pressen har nödvändiga säkerhetsåtgärder på plats.

F. Hur installerar man denna hydrauliska press?

A.

  • Anslut hydraulslangarna från pumpen till cylindern.
  • Se till att hydraulvätskebehållaren är fylld till den rekommenderade nivån.
  • Avlägsna eventuell luft från hydraulsystemet genom att lufta det.
  • Anslut pumpen till en strömkälla och slå på den.
  • Kontrollera att pressen och cylindern fungerar korrekt genom att utföra en testoperation.
  • Gör nödvändiga justeringar och anpassningar för din specifika applikation.

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetCylindertypDimension HMått JDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusPris
ENERPAC IPE1215 H-ram Golvpress 10 ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "130 463 kr
ENERPAC IPA-1220 H Frame Press Set | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "59 538 kr
ENERPAC IPA-2520 H Frame Press Set | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "164 220 kr
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "506 176 kr
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "387 693 kr
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "50 275 kr
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "190 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC IPA5021 Hydraulpress 50 Tons luftpump 82 tums höjd
278 899 kr /enhet