ENERPAC IPA-2520 H Frame Press Set | AC9UKW 3KD80

ENERPAC IPA-2520 H Frame Press Set

Artikel: AC9UKW Modell: IPA-2520Korsreferens: 3KD80
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

164 220 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet25 ton.
Cylinderslag14 "
CylindertypEnkelspelande, Spring Return
Dimension C57 "
Dimension D11.88 "
Dimension E29 "
Dimension F40.5 "
Dimension G4"
Dimension H13.25 "
Mått J30 "
Mått K5.25 "
Dimension L10.69 "
Dimension M26.5 "
Dimension N76 "
Max. Sängbredd29 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus54.5 "
Min. Dimension A7"
Mx. Dimension A54.5 "
KraftkällaLuft
Strömkälla ventilManuell
Tryck på hastighet30.9 tum / sek.
Snabb framfart5.2 tum / sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 274.5
Fartygets höjd (cm)215.9
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8462918090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetCylindertypDimension HMått JDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusPris
ENERPAC IPE1215 H-ram Golvpress 10 ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "130 463 kr
ENERPAC IPA-1220 H Frame Press Set | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "59 538 kr
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "506 176 kr
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "387 693 kr
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "50 275 kr
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "190 823 kr
ENERPAC IPA10023 Hydraulisk press 100 ton luftpump | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "33.13 "35 "41 "375 026 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC IPA-2520 H Frame Press Set
164 220 kr /enhet