ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83

ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set

Finns i lager
Artikel: AC9UKZ Modell: IPH-1240Korsreferens: 3KD83

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet10 ton.
Cylinderslag10 "
CylindertypEnkelspelande, Spring Return
Dimension C46.75 "
Dimension D5"
Dimension E18.63 "
Dimension F24.88 "
Mått J29.75 "
Mått K4.25 "
Dimension L7.44 "
Dimension M35 "
Dimension N52 "
Max. Sängbredd18.63 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus40 "
Min. Dimension A2.44 "
Mx. Dimension A40 "
KraftkällaManuell
Strömkälla ventilManuell
Tryck på hastighet15 tum / sek.
Snabb framfart4 tum / sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.1
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8462918090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetCylindertypDimension HMått JDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusPris
ENERPAC IPE1215 H-ram Golvpress 10 ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "130 463 kr
ENERPAC IPA-1220 H Frame Press Set | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 ton.Enkelspelande, Spring Return-29.75 "35 "18.63 "40 "59 538 kr
ENERPAC IPA-2520 H Frame Press Set | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "164 220 kr
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "506 176 kr
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 ton.Dubbelverkande, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "387 693 kr
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 ton.Enkelspelande, Spring Return13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "190 823 kr
ENERPAC IPA10023 Hydraulisk press 100 ton luftpump | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 ton.Enkelspelande, Spring Return8.75 "36 "33.13 "35 "41 "375 026 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set
50 275 kr /enhet