ENERPAC IPR20075 Hydraulikbutik Press 200 ton | AB8JWR 25TU78

ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 Ton

Artikel: AB8JWR Modell: IPR20075Korsreferens: 25TU78
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 548 076 SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet200 ton.
Cylinderslag13 "
CylindertypDubbelverkande, hydraulisk retur
Dimension B38.75 "
Dimension C36.75 "
Dimension D10 "
Dimension F64 "
Dimension G9.12 "
Dimension H84.63 "
Mått J86.5 "
Mått K8"
Dimension L15 "
Dimension M36 "
Dimension N125.96 "
Max. Sängbredd48 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus51 "
Min. Vertikalt dagsljus11 "
Tryck på hastighet22.1 tum / sek.
Snabb framfart3.1 tum / sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4158
Fartygets höjd (cm)292.1
Fartygets längd (cm)411.48
Fartygets bredd (cm)162.56
HS-kod8479899898
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: 200 ton T-rulle

Produktvarianter

ProduktModellMått JKapacitetDimension BDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusMin. Vertikalt dagsljusTryck på hastighetPris
ENERPAC IPR10075 Hydraulisk press 100 ton elektrisk pump | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 ton.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 tum / sek.799 367 kr
RFQ
ENERPAC IPR5075 Hydraulisk press 50 ton elektrisk pump 113 tum | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 ton.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 tum / sek.666 201 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 Ton
1 548 076 SEK /enhet