IGUS 9850-serien, kabelhållare Hd


Filter
Kavitetshöjd: 3.15 " , Länk till Link Pitch: 3.58 "/ 91 mm , Stil: Länkade , Typ: Stora
StilModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris (ex moms)
A
9850-20-150-0-5
5.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "11 457 SEK
A
9850-20-200-0-5
7.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "11 418 SEK
A
9850-30-200-0-1
7.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm413.78 "2 730 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?