ENERPAC IPR10075 Hydraulisk press 100 ton elektrisk pump | AF8FLW 25TU77

ENERPAC IPR10075 Hydraulpress 100 ton elektrisk pump

Artikel: AF8FLW Modell: IPR10075Korsreferens: 25TU77
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

799 367 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk press
Kapacitet100 ton.
Cylinderslag13.13 "
CylindertypDubbelverkande, hydraulisk retur
Dimension B26.5 "
Dimension C38 "
Dimension D8.75 "
Dimension F45 "
Dimension G5.75 "
Dimension H63.19 "
Mått J66 "
Mått K8"
Dimension L10.63 "
Dimension M32 "
Dimension N118.94 "
Max. Sängbredd35 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus41.28 "
Min. Vertikalt dagsljus6.28 "
Tryck på hastighet10.3 tum / sek.
Snabb framfart1.5 tum / sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1755
Fartygets höjd (cm)302.26
Fartygets längd (cm)269.24
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod8462918090

Produktvarianter

ProduktModellMått JKapacitetDimension BDimension MMax. SängbreddMax. Vertikalt dagsljusMin. Vertikalt dagsljusTryck på hastighetPris
ENERPAC IPR20075 Hydraulikbutik Press 200 ton | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 ton.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 tum / sek.1 548 076 SEK
RFQ
ENERPAC IPR5075 Hydraulisk press 50 ton elektrisk pump 113 tum | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 ton.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 tum / sek.666 201 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC IPR10075 Hydraulpress 100 ton elektrisk pump
799 367 kr /enhet