ENERPAC LGM211 käftdragare, mekanisk stil, 11 ton kapacitet | CE9YXV 55PW40

ENERPAC LGM211 Käftdragare, mekanisk stil, 11 tons kapacitet

Finns i lager
Artikel: CE9YXV Modell: LGM211Korsreferens: 55PW40

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftdragare
Kapacitet11 ton.
Dimension A8.46 "
Dimension B11.81 "
Dimension C4.96 "
Max. Spridning11.81 "
Max. Vridmoment150 lbs. med.
Min. Sprida3.31 "
Antal käftar2
KraftkällaMekanisk
8.46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.633
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDimension CMax. VridmomentPris
ENERPAC LGM308 käftdragare, mekanisk stil, 8 ton kapacitet | CE9YXJ 55PW43 LGM3088 ton.5.28 "99 lbs. med.6.97 "6 440 kr
ENERPAC LGM207 Käftdragare, mekanisk stil, 7 ton kapacitet | CE9YXK 55PW39 LGM2077 ton.5.28 "87 lbs. med.6.97 "5 812 kr
ENERPAC LGM306 käftdragare, mekanisk stil, 6 tons kapacitet | CE9YXM 55PW42 LGM3066 ton.3.54 "74 lbs. med.5.59 "5 795 kr
ENERPAC LGM305 käftdragare, mekanisk stil, 5 tons kapacitet | CE9YXN 55PW41 LGM3055 ton.2.36 "50 lbs. med.4.02 "5 085 kr
ENERPAC LGM204 käftdragare, mekanisk stil, 4 tons kapacitet | CE9YXP 55PW38 LGM2044 ton.3.54 "50 lbs. med.5.59 "5 106 kr
ENERPAC LGM203 käftdragare, mekanisk stil, 3 tons kapacitet | CE9YXR 55PW37 LGM2033 ton.2.36 "30 lbs. med.4.02 "4 213 kr
ENERPAC LGM313 käftdragare, mekanisk stil, 13 ton kapacitet | CE9YXU 55PW44 LGM31313 ton.4.96 "346 lbs. med.8.46 "17 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC LGM211 Käftdragare, mekanisk stil, 11 tons kapacitet
10 166 kr /enhet