ANVIL Galvaniserad 45 grader. Armbågar


Filter
Kroppsmaterial: Galvaniserat stål , Klass: 150 , Kopplingstyp: FNPT , Max. Tryck: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mättat ångtryck: 150 psi
StilModellRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
0311023808
1"-20 grader till 150 grader F.178 SEK
A
0311024202
1.5 "-20 grader till 150 grader F.370 SEK
A
0311024004
1.25 "-20 grader till 150 grader F.263 SEK
A
0311023402
1 / 2 "-20 grader till 150 grader F.108 SEK
A
0311023006
1 / 4 "-20 grader till 150 grader F.120 SEK
A
0311022800
1 / 8 "-20 grader till 150 grader F.167 SEK
A
0311024400
2"-65 grader till 250 grader F.534 SEK
A
0311024608
2.5 "-20 grader till 150 grader F.1 723 SEK
A
0311024806
3"-20 grader till 150 grader F.2 434 SEK
A
0311023600
3 / 4 "-20 grader till 150 grader F.146 SEK
A
0311023204
3 / 8 "-20 grader till 150 grader F.142 SEK
A
0311025209
4"-20 grader till 150 grader F.4 656 SEK
A
0311025407
5"-20 grader till 150 grader F.18 098 SEK
A
0311025605
6"-20 grader till 150 grader F.19 724 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?