ENERPAC MP1000 Multifluid hydraulisk handpump, 2 hastigheter, 1000 bar, aluminium | AH2GHX 26VZ39

ENERPAC MP1000 Multifluid hydraulisk handpump, 2 hastigheter, 1000 bar, aluminium

Finns i lager
Artikel: AH2GHX Modell: MP1000Korsreferens: 26VZ39

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Max. Flöde vid nominellt tryck0.12 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning99 Ibs
Max. Arbetstryck14500 psi
Antal etapper2
Oljeförträngning per slag 1:a steget3.2 cu. i.
Oljeförskjutning per slag 2:a steget0.12 cu. i.
Kolvslag1.04 "
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget500 psi
Tryckvärdering 2:a steget14500 psi
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Används för att lyfta, bulta eller applicera tryck i bygg-, tillverknings- och reparationsapplikationer
    • Har nitriltätningar som är idealiska för ett brett spektrum av vätskeapplikationer som vattenemulsioner, demineraliserat vatten och vattenglykoler
    • Levereras med ett aluminiumanodiserat pumphus med inre komponenter i rostfritt stål för korrosion och rostskydd
    • Intern tryckavlastningsventil ger skydd mot pumpöverbelastning och 1.5 mm tjock packning möjliggör montering av behållare

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flöde vid nominellt tryckMax. ArbetstryckOljeförskjutning per slag 2:a stegetTryckvärdering 2:a stegetPris
ENERPAC MP110 Handpump 2 hastigheter 1500 psi 346.5 kubiktum | AH2GHY 26VZ40 MP1101.28 cu. in./slag1500 psi1.28 cu. i.1500 psi64 757 kr
ENERPAC MP350 handpump, tvåväxlad, handdriven, 29/2 lb vikt, enkelverkande | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. in./slag5000 psi0.43 cu. i.5000 psi61 996 kr
ENERPAC MP700 Handpump 2 hastigheter 10000 psi 346.5 kubiktum | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. in./slag10000 psi0.18 cu. i.10000 psi63 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC MP1000 Multifluid hydraulisk handpump, 2 hastigheter, 1000 bar, aluminium
63 117 kr /enhet