ENERPAC MP110 Handpump 2 hastigheter 1500 psi 346.5 kubiktum | AH2GHY 26VZ40

ENERPAC MP110 Handpump 2 Speed ​​1500 psi 346.5 kubiktum

Finns i lager
Artikel: AH2GHY Modell: MP110Korsreferens: 26VZ40

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Max. Flöde vid nominellt tryck1.28 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning99 Ibs
Max. Arbetstryck1500 psi
Antal etapper2
Oljeförträngning per slag 1:a steget3.2 cu. i.
Oljeförskjutning per slag 2:a steget1.28 cu. i.
Kolvslag1.04 "
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget500 psi
Tryckvärdering 2:a steget1500 psi
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Max. Tryck första steget: 1 psi
    • Max. Tryck andra etappen: 2 psi
    • Förskjutning per slag 1: a etappen: 3.20 kubikmeter. i.
    • Förskjutning per slag 2: a etappen: 1.28 kubikmeter. i.
    • Olja ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flöde vid nominellt tryckMax. ArbetstryckOljeförskjutning per slag 2:a stegetTryckvärdering 2:a stegetPris
ENERPAC MP1000 Multifluid hydraulisk handpump, 2 hastigheter, 1000 bar, aluminium | AH2GHX 26VZ39 MP10000.12 cu. in./slag14500 psi0.12 cu. i.14500 psi63 117 kr
ENERPAC MP350 handpump, tvåväxlad, handdriven, 29/2 lb vikt, enkelverkande | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. in./slag5000 psi0.43 cu. i.5000 psi61 996 kr
ENERPAC MP700 Handpump 2 hastigheter 10000 psi 346.5 kubiktum | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. in./slag10000 psi0.18 cu. i.10000 psi63 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC MP110 Handpump 2 Speed ​​1500 psi 346.5 kubiktum
64 757 kr /enhet