Enerpac MP700 handpump är lämplig för att styra kraft och tryck, vilket gör den använd för uppgifter som att lyfta, skjuta och böja i konstruktion, tillverkning och underhåll.
Funktioner:
- Denna handpump har en design med två hastigheter som kan nå ett tryck på upp till 14500 psi.
- Den innehåller standardnitriltätningar som utmärker sig för att täta avmineraliserat vatten, olje/vattenemulsioner, vattenglykoler, mineraloljor och hydraulvätskor, vilket gör den till ett mångsidigt val för olika industriella applikationer.
- Enerpac MP700 handpump har ett impregnerat aluminiumanodiserat pumphus kombinerat med interna pumpkomponenter i rostfritt stål för ökad hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Denna handpump erbjuder möjlighet till en anpassad EPDM-tätning för kompatibilitet med Skydrol eller bromsvätskor, vilket säkerställer tillförlitlig och säker drift.
- Den är utrustad med en 1/4 tums NPTF-mätareport för enkel tryckövervakning.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar jag trycket på handpumpen?
A. Denna handpump har en externt justerbar övertrycksventil för exakt tryckkontroll.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna handpump?
A. Viktiga faktorer inkluderar tryckkrav, vätskekompatibilitet, konstruktion, tryckkontroll och portabilitet.
F. Vilka vätskor är kompatibla med standardnitriltätningarna?
A. Standard nitriltätningar är lämpliga för avmineraliserat vatten, olje-/vattenemulsioner, vattenglykoler, mineraloljor och hydraulvätskor.
F. Hur rengör och underhåller man denna handpump?
A.
- Inspektera regelbundet pumpen för tecken på skador, läckor eller slitage.
- Rengör utsidan av handpumpen med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa eller borste.
- Applicera ett lämpligt smörjmedel på handpumpens rörliga delar för smidig drift.
- Inspektera tätningar och O-ringar för tecken på försämring eller skada och byt ut dem vid behov.
- Övervaka hydraulvätskan för förorening och dränera och byt ut den vid behov.
- Förvara handpumpen på en ren och torr plats när den inte används.