ENERPAC PACG50S8S lufthydraulisk pump, fjärrventilfäste, 120 tum Cu. Kapacitet/min oljeflöde, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9

ENERPAC PACG50S8S lufthydraulisk pump, fjärrventilfäste, 120 tum Cu. Kapacitet/min oljeflöde, 100 PSI

Finns i lager
Artikel: AE6TFZ Modell: PACG50S8SKorsreferens: 5UXA9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion12 SCFM
Lufttryck50 till 125 psi
Hydrauliskt till luftförhållande60:01:00
Max. Flöde vid nominellt tryck120 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Utflödeshastighet @ 0 psi120 cu. in./min.
Utflödeshastighet vid 0 psi120 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet2 gal.
Användbar oljekapacitet462 cu. i.
VentilmodellFjärrfäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.2465
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (120 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (50 till 125)
    • Trampa (två positioner)

Produktvarianter

ProduktModellHydrauliskt till luftförhållandeMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet @ 0 psiVentilmodellPris
ENERPAC PACG3002SB lufthydraulisk pump, fjärrventilfäste, 180 tum Cu. Kapacitet/min oljeflöde, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5 PACG3002SB45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.Fjärrfäste21 061 kr
ENERPAC PACG30S8S lufthydraulisk pump, fjärrventilfäste, 180 tum Cu. Kapacitet/min oljeflöde, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.Fjärrfäste33 096 kr
ENERPAC PACG30S8SMB2 lufthydraulisk pump, fäste för två DO3-ventiler, 180 tum Cu. Kapacitet/min oljeflöde, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7 PACG30S8SMB245:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.Pumpfäste, två D03-ventiler45 042 kr
ENERPAC PACG5002SB lufthydraulisk pump, fjärrventilfäste, 120 tum Cu. Kapacitet/min oljeflöde, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.Fjärrfäste21 061 kr
ENERPAC PACG50S8SMB2 lufthydraulisk pump, 120 tum Cu. Kapacitet/min Oljeflöde vid 100 psi | AE6TGA 5UXC0 PACG50S8SMB245:01:00120 cu. in./min.--39 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PACG50S8S lufthydraulisk pump, fjärrventilfäste, 120 tum Cu. Kapacitet/min oljeflöde, 100 PSI
32 052 kr /enhet