OBERON TCG Arc Flash Kit, 25 Cal Arc Rating


Oberon TCG25 Series ljusbågsdräkter används i industriella miljöer, elunderhåll och allmännyttiga arbeten där risken för ljusbågsincidenter är utbredd. Dessa dräkter skyddar användarna mot elektriska ljusbågsblixtar, erbjuder flambeständiga egenskaper och isolering från termiska risker.... De är idealiska för att skydda personal från allvarliga brännskador och skador orsakade av ljusbågsblixtar under elektrisk drift för en säker arbetsmiljö i elektriska applikationer med hög risk.Läs mer

Filter
Färg: Kolgrå , I sömmen: 30 " , Material: aramid
StilModellPassar bröststorlekPassar midjestorlekStorlekPris (ex moms)
A
TCG3B-S
34 "till 36"28 "till 30"S35 768 SEK
B
TCG3B-M
37 "till 39"31 "till 33"M33 661 SEK
B
TCG3B-L
40 "till 42"34 "till 36"L33 661 SEK
A
TCG3B-XL
44 "till 46"38 "till 40"XL33 661 SEK
B
TCG3B-2XL
48 "till 50"42 "till 44"2XL35 768 SEK
B
TCG3B-3XL
52 "till 54"46 "till 48"3XL35 768 SEK
A
TCG3B-4XL
56 "till 58"50 "till 52"4XL39 331 SEK
B
TCG3B-5XL
60 "till 62"54 "till 56"5XL39 331 SEK

TCG Arc Flash Kit, 25 Cal Arc Rating

Oberon TCG25 Series ljusbågsdräkter används i industriella miljöer, elunderhåll och allmännyttiga arbeten där risken för ljusbågsincidenter är utbredd. Dessa dräkter skyddar användarna mot elektriska ljusbågsblixtar, erbjuder flambeständiga egenskaper och isolering från termiska risker. De är idealiska för att skydda personal från allvarliga brännskador och skador orsakade av ljusbågsblixtar under elektrisk drift för en säker arbetsmiljö i elektriska applikationer med hög risk.

Funktioner

  • De kommer i en kolgrå färg för ett professionellt utseende.
  • Dessa dräkter är designade för att passa bröststorlekar från 44 till 46 tum.
  • De har en innerbenslängd på 30 tum, vilket ger en bekväm passform för olika benlängder.
  • Dessa dräkter är gjorda av aramid för att motstå lågor, värme och extremt höga temperaturer.
  • De finns i storleksvarianter XS, S, M, L, 5XL, 4XL, 3XL och 2XL, vilket säkerställer en korrekt passform för mångsidiga individer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?