Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC PRV3T Tryckreglerventil G1 / 4 4 GPM | AH2DVR 25TV61

ENERPAC PRV3T tryckregleringsventil G1/4 4 GPM

Finns i lager
Artikel: AH2DVR Modell: PRV3TKorsreferens: 25TV61
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
10 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregleringsventil
Justerbart tryckområde435 till 4350 psi
Max. Oljeflöde427 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
MonteringstypCartridge
Antal sätt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8165
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)24.38
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrollventilens öppningstryck: 1600 (PSI) vid maximalt tryck

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart tryckområdeMonteringstypPris
ENERPAC PRV3 tryckreducerande ventil 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 till 4350 psifjärr12 253 kr
ENERPAC PRV4 Tryckreglerventil G1 / 4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475 till 2000 psifjärr13 342 kr
ENERPAC PRV4T Tryckreglerventil G1 / 4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 till 2000 psiCartridge10 621 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PRV3T tryckregleringsventil G1/4 4 GPM
10 426 kr /enhet