ENERPAC RA106 Hydraulcylinder, 10 ton, 6 tums slaglängd | AF7ZAY 23PC23

ENERPAC RA106 Hydraulcylinder, 10 ton, 6 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7ZAY Modell: RA106Korsreferens: 23PC23

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Body MaterialAluminium
Bultcirkel Dia.1.25 "
Krage trådstorlek14 "
CylindertypGenerell mening
Effektivt område2.25 kvm.
Förlängd höjd18 "
HandleNej
MaterialAluminium
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Tryck10,000 psi
Oljekapacitet13.67 cu. i.
Utanför Dia.2.25 "
Kolv Dia.1.25 "
Kolvgängans storlek1/2 "-11
Indragen höjd11.88 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Stroke6"
Slaglängd6"
Tråd storlek1/2 "-11
Viktkapacitet10 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.OljekapacitetKolvgängans storlekStrokePris
ENERPAC RA1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 11/8 tums slaglängd | AF7YJG 23NN93 RA10106.3 "22.61 cu. i.1 1/4 "-1210 1 / 8 "15 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RA106 Hydraulcylinder, 10 ton, 6 tums slaglängd
15 893 kr /enhet