ENERPAC RA1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 11/8 tums slaglängd | AF7YJG 23NN93

ENERPAC RA1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 11/8 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YJG Modell: RA1010Korsreferens: 23NN93

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Body MaterialAluminium
Bultcirkel Dia.6.3 "
Mitthål Dia.1 1 / 4 "
CylindertypGenerell mening
Effektivt område2.23 kvm.
Förlängd höjd26 "
HandleNej
MaterialAluminium
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Tryck10,000 psi
Oljekapacitet22.61 cu. i.
Utanför Dia.2.25 "
Kolv Dia.1.25 "
Kolvgängans storlek1 1/4 "-12
Indragen höjd15.88 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Stroke10 1 / 8 "
Slaglängd10-1 / 8 "
Viktkapacitet10 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.08
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.OljekapacitetKolvgängans storlekStrokePris
ENERPAC RA106 Hydraulcylinder, 10 ton, 6 tums slaglängd | AF7ZAY 23PC23 RA1061.25 "13.67 cu. i.1/2 "-116"15 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RA1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 11/8 tums slaglängd
15 830 kr /enhet