Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RD93 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 9 ton, kapacitet, 3.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KUD 18Y548

ENERPAC RD93 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 9 ton, kapacitet, 3.13 tums slaglängd, dubbelverkande

Finns i lager
Artikel: AA8KUD Modell: RD93Korsref: 18Y548
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
32 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas till Advance Port2.27 "
Kapacitet9 ton.
Clevis Eye Montering Dimension Längd13.66 "
Clevis Eye Montering Dimension M1.5 "
Clevis Eye Monteringsdimension total längd16.79 "
Kollapsad höjd10.78 "
Krage trådlängd0.56 "
Krage trådstorlek2 "-12
Cylinderborrning1.5 "
Cylinderkapacitet framåt vid 5000 psi9000 Ibs
Cylinderkapacitet indrag vid 5000 psi4910 Ibs
Cylinder Effektiv Area Advance1.77 kvm.
Cylinder effektivt område indrag0.98 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd13.91 "
FinishMålad
Inre basgängalängd0.55 "
Invändig basgängastorlek1 11/16 "-18
Längd9.8 "
Länkbredd1.5 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning9 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet5 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning5.52 cu. i.
Indragning av oljekapacitet3.07 cu. i.
Utanför Dia.2.5 "
Kolv Dia.1"
Kolvens yttergängastorlek3/4 "-16
Kolvens gänglängd0.75 "
Typ av kolvFastämne
Sadelutsprång från Plunger0.98 "
Stroke3.13 "
Topp för att dra in port2.27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.99
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet framåt vid 5000 psiBas till Advance PortKapacitetCylinderkapacitet indrag vid 5000 psiCylinder Effektiv Area AdvanceCylinder effektivt område indragInre basgängalängdInvändig basgängastorlekPris
ENERPAC RD1610 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 16 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTU 18Y539 RD161015500 Ibs2.9 "16 ton.8300 Ibs3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1652 661 kr
ENERPAC RD166 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 16 ton, kapacitet, 6.25 tums slaglängd | AA8KTV 18Y540 RD16615500 Ibs2.9 "16 ton.8300 Ibs3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1644 250 kr
ENERPAC RD2510 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTW 18Y541 RD251024500 Ibs3.5 "25 ton.10750 Ibs4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1682 263 kr
ENERPAC RD256 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, kapacitet, 6.25 tums slaglängd | AA8KTX 18Y542 RD25624500 Ibs3.5 "25 ton.10750 Ibs4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1669 582 kr
ENERPAC RD41 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 1.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KTY 18Y543 RD413900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2021 722 kr
ENERPAC RD43 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 3.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KTZ 18Y544 RD433900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2026 468 kr
ENERPAC RD46 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KUA 18Y545 RD463900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2028 770 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RD93 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 9 ton, kapacitet, 3.13 tums slaglängd, dubbelverkande
32 220 kr /enhet