ENERPAC RD1610 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 16 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTU 18Y539

ENERPAC RD1610 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 16 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AA8KTU Modell: RD1610Korsref: 18Y539

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas till Advance Port2.9 "
Kapacitet16 ton.
Clevis Eye Montering Dimension Längd23.32 "
Clevis Eye Montering Dimension M2.05 "
Clevis Eye Monteringsdimension total längd33.57 "
Kollapsad höjd19.31 "
Krage trådlängd0.88 "
Krage trådstorlek2 5/8 "-16
Cylinderborrning2"
Cylinderkapacitet framåt vid 5000 psi15500 Ibs
Cylinderkapacitet indrag vid 5000 psi8300 Ibs
Cylinder Effektiv Area Advance3.14 kvm.
Cylinder effektivt område indrag1.66 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd29.56 "
FinishMålad
Inre basgängalängd0.94 "
Invändig basgängastorlek2 3/16 "-16
Längd18.11 "
Länkbredd2.13 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning16 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet8 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning32.2 cu. i.
Indragning av oljekapacitet16.98 cu. i.
Utanför Dia.3"
Kolv Dia.1.38 "
Kolvens yttergängastorlek11/8 "-12
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadelutsprång från Plunger1.19 "
Stroke10.25 "
Topp för att dra in port2.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.97
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet framåt vid 5000 psiBas till Advance PortKapacitetCylinderkapacitet indrag vid 5000 psiCylinder Effektiv Area AdvanceCylinder effektivt område indragInre basgängalängdInvändig basgängastorlekPris
ENERPAC RD166 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 16 ton, kapacitet, 6.25 tums slaglängd | AA8KTV 18Y540 RD16615500 Ibs2.9 "16 ton.8300 Ibs3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1644 250 kr
ENERPAC RD2510 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTW 18Y541 RD251024500 Ibs3.5 "25 ton.10750 Ibs4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1682 263 kr
ENERPAC RD256 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, kapacitet, 6.25 tums slaglängd | AA8KTX 18Y542 RD25624500 Ibs3.5 "25 ton.10750 Ibs4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1669 582 kr
ENERPAC RD41 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 1.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KTY 18Y543 RD413900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2021 722 kr
ENERPAC RD43 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 3.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KTZ 18Y544 RD433900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2026 468 kr
ENERPAC RD46 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KUA 18Y545 RD463900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2028 770 kr
ENERPAC RD91 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 9 ton, kapacitet, 1.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KUB 18Y546 RD919000 Ibs2.27 "9 ton.4910 Ibs1.77 kvm.0.98 kvm.0.55 "1 11/16 "-1831 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RD1610 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 16 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd
52 661 kr /enhet