ENERPAC RR756 Hydraulcylinder, 75 ton, 6-1/8 tums slaglängd | AF7YQG 23NR40

ENERPAC RR756 Hydraulcylinder, 75 ton, 6-1/8 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YQG Modell: RR756Korsreferens: 23NR40

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

99 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas till Advance Port1.19 "
Kapacitet75 ton.
Kollapsad höjd13.69 "
Krage trådlängd1.97 "
Krage trådstorlek5 3/4 "-12
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning4.5 "
Cylinder Effektiv Area Advance15.92 kvm.
Cylinder effektivt område indrag4.9 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd19.81 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning79.6 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet17.6 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning97.58 cu. i.
Indragning av oljekapacitet29 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.2.81 "
Utanför Dia.5.75 "
Kolv Dia.3.75 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 "-12
Kolvens gänglängd1.1 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.25 "
Stroke6.13 "
Topp för att dra in port3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.73
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupCylinder effektivt område indragMax. CylinderkapacitetsförskjutningMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetPris
ENERPAC RR308 Hydraulcylinder, 30 ton, 8-1/4 tums slaglängd | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 kvm.--3 kvm.32.5 kort ton.6 kort ton.53.67 cu. i.25 cu. i.57 915 kr
ENERPAC RR10018 Hydraulcylinder, 100 ton, 18-1/8 tums slaglängd | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.374.44 cu. i.174 cu. i.240 283 kr
ENERPAC RR1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 6-5/8 tums slaglängd | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.136.93 cu. i.63 cu. i.115 794 kr
ENERPAC RR1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 10 tums slaglängd | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.22.33 cu. i.8 cu. i.35 648 kr
ENERPAC RR1012 Hydraulcylinder, 10 ton, 12 tums slaglängd | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.26.8 cu. i.9 cu. i.46 252 kr
ENERPAC RR1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 2-1/4 tums slaglängd | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 kvm.--14.8 kvm.153.5 kort ton.30 kort ton.69.11 cu. i.33 cu. i.120 890 kr
ENERPAC RR1506 Hydraulcylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort ton.74 kort ton.188.28 cu. i.91 cu. i.171 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RR756 Hydraulcylinder, 75 ton, 6-1/8 tums slaglängd
99 019 kr /enhet