ENERPAC RR308 Hydraulcylinder, 30 ton, 8-1/4 tums slaglängd | AB7KHL 23NR36

ENERPAC RR308 Hydraulcylinder, 30 ton, 8-1/4 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AB7KHL Modell: RR308Korsreferens: 23NR36

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas till Advance Port1.44 "
Kapacitet30 ton.
Kollapsad höjd15.5 "
Krage trådlängd1.94 "
Krage trådstorlek3 5/16 "-12
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.88 "
Cylinder Effektiv Area Advance6.51 kvm.
Cylinder effektivt område indrag3 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd23.75 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning32.5 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet6 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning53.67 cu. i.
Indragning av oljekapacitet25 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.98 "
Valfri Tilt Sadel Dia.2"
Utanför Dia.4"
Kolv Dia.2.13 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 1/2 "-16
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.41 "
Stroke8.25 "
Topp för att dra in port3.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.41
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupCylinder effektivt område indragMax. CylinderkapacitetsförskjutningMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetPris
ENERPAC RR10018 Hydraulcylinder, 100 ton, 18-1/8 tums slaglängd | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.374.44 cu. i.174 cu. i.240 283 kr
ENERPAC RR1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 6-5/8 tums slaglängd | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.136.93 cu. i.63 cu. i.115 794 kr
ENERPAC RR1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 10 tums slaglängd | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.22.33 cu. i.8 cu. i.35 648 kr
ENERPAC RR1012 Hydraulcylinder, 10 ton, 12 tums slaglängd | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.26.8 cu. i.9 cu. i.46 252 kr
ENERPAC RR1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 2-1/4 tums slaglängd | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 kvm.--14.8 kvm.153.5 kort ton.30 kort ton.69.11 cu. i.33 cu. i.120 890 kr
ENERPAC RR1506 Hydraulcylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort ton.74 kort ton.188.28 cu. i.91 cu. i.171 133 kr
ENERPAC RR2006 Hydraulcylinder, 200 ton, 6 tums slaglängd | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 kvm.5"1"22.5 kvm.221 kort ton.112.5 kort ton.265.28 cu. i.135 cu. i.185 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RR308 Hydraulcylinder, 30 ton, 8-1/4 tums slaglängd
57 915 kr /enhet