ENERPAC RR1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 2-1/4 tums slaglängd | AF7YPY 23NR31

ENERPAC RR1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 2-1/4 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AF7YPY Modell: RR1502Korsreferens: 23NR31

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

120 890 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas till Advance Port0.88 "
Kapacitet150 ton.
Kollapsad höjd7.19 "
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning6.25 "
Cylinder Effektiv Area Advance30.71 kvm.
Cylinder effektivt område indrag14.8 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd9.44 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning153.5 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet30 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning69.11 cu. i.
Indragning av oljekapacitet33 cu. i.
Utanför Dia.8"
Kolv Dia.4.5 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter3.67 "
Sadelutsprång från Plunger0.06 "
Stroke2.25 "
Topp för att dra in port2.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.855
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8425420000

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupCylinder effektivt område indragMax. CylinderkapacitetsförskjutningMax. Indragning av cylinderkapacitetOljekapacitetsförstärkningIndragning av oljekapacitetPris
ENERPAC RR308 Hydraulcylinder, 30 ton, 8-1/4 tums slaglängd | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 kvm.--3 kvm.32.5 kort ton.6 kort ton.53.67 cu. i.25 cu. i.57 915 kr
ENERPAC RR10018 Hydraulcylinder, 100 ton, 18-1/8 tums slaglängd | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.374.44 cu. i.174 cu. i.240 283 kr
ENERPAC RR1006 Hydraulcylinder, 100 ton, 6-5/8 tums slaglängd | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 kvm.5.5 "1"9.6 kvm.103.2 kort ton.48 kort ton.136.93 cu. i.63 cu. i.115 794 kr
ENERPAC RR1010 Hydraulcylinder, 10 ton, 10 tums slaglängd | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.22.33 cu. i.8 cu. i.35 648 kr
ENERPAC RR1012 Hydraulcylinder, 10 ton, 12 tums slaglängd | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 kvm.--0.8 kvm.11.1 kort ton.4 kort ton.26.8 cu. i.9 cu. i.46 252 kr
ENERPAC RR1506 Hydraulcylinder | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 kvm.6.25 "1"14.8 kvm.153.5 kort ton.74 kort ton.188.28 cu. i.91 cu. i.171 133 kr
ENERPAC RR2006 Hydraulcylinder, 200 ton, 6 tums slaglängd | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 kvm.5"1"22.5 kvm.221 kort ton.112.5 kort ton.265.28 cu. i.135 cu. i.185 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RR1502 Hydraulcylinder, 150 ton, 2-1/4 tums slaglängd
120 890 kr /enhet