ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync Grip Puller, 36 Ton | CE9YXZ 55PW47

ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync Grip Puller, 36 Ton

Finns i lager
Artikel: CE9YXZ Modell: SGH36Korsreferens: 55PW47

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftdragare
Kapacitet36 ton.
Käkehöjd0.87 "
Käkhålsavstånd4.92 "
Käftjocklek1.61 "
Käftbredd0.94 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Spridning25.59 "
Antal käftar3
Tillval med lång käke, maximal räckvidd20.67 "
Valfri lång käke maximal spridning28.35 "
KraftkällaHydraulisk
16.14 "
Stroke2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.385
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKäkehöjdStrokeKäkhålsavståndKäftbreddMax. ArbetstryckTillval med lång käke, maximal räckviddPris
ENERPAC SGH64 Hydraulic Sync Grip Puller, 50 Ton | CE9YXY 55PW48 GHS6427.56 "50 ton.1.18 "3"5.91 "1.06 "7850 psi33.46 "152 787 kr
ENERPAC SGH24 Hydraulic Sync Grip Puller, 24 Ton | CE9YYA 55PW46 GHS2412.6 "24 ton.0.61 "2"4.53 "0.69 "10000 psi17.13 "48 153 kr
ENERPAC SGH14 Hydraulic Sync Grip Puller, 14 Ton | CE9YYB 55PW45 GHS1412.6 "14 ton.0.49 "1"3.27 "0.59 "10000 psi15.75 "31 634 kr
ENERPAC SGH100 Hydraulic Sync Grip Avdragare, 100 Ton, 3 Jaw | CM9LVH GHS100--------251 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SGH36 Hydraulic Sync Grip Puller, 36 Ton
89 594 kr /enhet