Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SP121 stansformsats, 50 ton, 7/8 tums bultstorlek, cirkelhålform | AH2DVC 25TV46

ENERPAC SP121 stansformsats, 50 ton, 7/8 tum bultstorlek, cirkelhålsform

Finns i lager
Artikel: AH2DVC Modell: SP121Korsreferens: 25TV46
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
8 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunch and Die Set
Pannplatta Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.56 "
Boltstorlek7 / 8 "
Kallvalsad C1018 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.56 "
HålformCircle
Hålstorlek0.91 "
Varmvalsad C1050 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.35 "
Varmvalsad C1095 glödgad maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.35 "
Varmvalsad C1095 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.22 "
Mild A7 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.56 "
Rostfritt 304 varmvalsad högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansas0.35 "
Rostfritt 316 kallvalsad högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansas0.35 "
Rostfritt glödgat högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansas0.35 "
Struct Corten ASTMA242 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.5 "
Strukturell A36 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kallvalsad C-1018: 0.56
    • Kokkärl: 0.56 "
    • Varmvalsad C-1050: .35
    • Varmvalsad C-1095: .22
    • Varmvalsad C-1095 glödgad: .35
    • Mild A-7: .56
    • Rostfritt 302 glödgat: .35
    • Rostfritt 304 varmvalsat: .35
    • Rostfritt 316 kallvalsat: .35
    • Strukturell A-36: .56

Produktvarianter

ProduktModellMild A7 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansasPannplatta Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansasBoltstorlekRostfritt 304 varmvalsad högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansasRostfritt 316 kallvalsad högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansasRostfritt glödgat högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansasStruct Corten ASTMA242 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansasStrukturell A36 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansasPris
ENERPAC SP123 Punch Die Set, 50 ton, 1 tums bultstorlek, cirkelhålform | AH2DVD 25TV47 SP1230.56 "0.56 "1"0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "0.56 "8 159 kr
ENERPAC SP150 stansformsats, 50 ton, 1/2 tums bultstorlek, cirkelhålform | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "6 889 kr
ENERPAC SP170 stansformsats, 50 ton, 5/8 tums bultstorlek, cirkelhålform | AH2DVF 25TV49 SP1700.56 "0.56 "5 / 8 "0.51 "0.51 "0.51 "0.5 "0.56 "6 655 kr
ENERPAC SP190 stansformsats, 50 ton, 3/4 tums bultstorlek, cirkelhålform | AH2DVG 25TV50 SP1900.56 "0.56 "3 / 4 "0.5 "0.49 "0.49 "0.5 "0.56 "8 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SP121 stansformsats, 50 ton, 7/8 tum bultstorlek, cirkelhålsform
8 028 kr /enhet