Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC W4302R215D Momentnyckelreducerare, W-serien, 80 mm Max, reducerar till 2 15/16 tum | CP4HME 30X561

ENERPAC W4302R215D Momentnyckelreducerare, W-serien, 80 mm Max, reduceras till 2 15/16 tum

Finns i lager
Artikel: CP4HME Modell: W4302R215DKorsreferens: 30X561

Få det Maj 15, Onsdag
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
13 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ENERPAC HLP7315 Utbytbar lågprofilsexkantkassett, 10, 252 Nm, 7, 562 ft-lb, HMT7500 | CR3ACP 61MP81 HLP7315Kassetten70 790 kr
ENERPAC W15402R311D Momentnyckelreducerare, W-serien, reducerar till 3 11/16 tum, reducerar från 4 1/8 tum | CP4HEK 30X698 W15402R311DReducer30 540 kr
ENERPAC W15402R090M Momentnyckelreducerare, W-serien, 105 mm Max, Reducerar till 3 9/16 tum | CP4HEL 30X636 W15402R090MReducer37 542 kr
ENERPAC W15402R314D Momentnyckelreducerare, W-serien, reducerar till 3 7/8 tum, reducerar från 4 1/8 tum | CP4HEM 30X613 W15402R314DReducer30 540 kr
ENERPAC RSL8000 lågprofilshydraulisk momentnyckel, RSL-serien, 10, 659 Nm, 7, 860 ft-lb | CP4HLU 55PP90 RSL8000Hydraulisk momentnyckeldrift97 406 kr
ENERPAC RSL11000 lågprofils hydraulisk momentnyckeldrift, RSL-serien, 15, 123 Nm, 11, 154 ft-lb | CP4HLV 55PP97 RSL11000Hydraulisk momentnyckeldrift116 565 kr
ENERPAC RSL3000 lågprofilshydraulisk momentnyckel, RSL-serien, 4, 176 Nm, 3, 080 ft-lb, 75 mm Max | CP4HLW 55PP65 RSL3000Hydraulisk momentnyckeldrift77 437 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC W4302R215D Momentnyckelreducerare, W-serien, 80 mm Max, reduceras till 2 15/16 tum
13 083 kr /enhet