Enerpac WR15 cylinderspridare är en hydraulisk kil- och spridningscylinder med en maximal spridning på 11.5 tum och är utformad för att utöva hydraulisk kraft för att antingen sprida eller kila isär föremål.
Funktioner:
- Enerpac WR15 cylinderspridning kan användas vid tryck upp till 10000 psi.
- Denna Enerpac WR15 cylinderspridare har ett långt slag, vilket gör dem idealiska för användning i trånga utrymmen.
- Denna kilspridare har ett fjäderretursystem för enkel indragning och tål belastningar upp till 0.75 ton.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac HC9206C slang: Den är utformad för att fungera sömlöst med cylinderspridningen för att ge en pålitlig och säker hydraulisk anslutning för spridningsapplikationer.
- Enerpac GA45GC mätaradapter: Den är designad för användning med denna Enerpac WR15 cylinderspridning för att möjliggöra exakt tryckmätning och kontroll under spridningsoperationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt hydraulcylinderspridning för min applikation?
A. När du väljer en hydraulisk cylinderspridning, överväg faktorer, såsom det maximala spridningsavståndet som krävs, kapaciteten eller kraften som behövs och tillgängligt utrymme för drift.
F. Kan en hydraulisk cylinderspridare användas i trånga utrymmen?
S. Ja, många hydrauliska cylinderspridare är designade för att vara kompakta och manövrerbara, vilket gör dem lämpliga för användning i trånga utrymmen. Det är dock viktigt att bedöma de specifika dimensionerna och kraven för din applikation för att säkerställa att den hydrauliska cylinderspridningen kan användas säkert i det givna utrymmet.