ENERPAC ZU4408PB Elektrisk hydraulisk pump, klassisk, 4/3 manuell ventil, 115V, 2 gallon användbar olja | AF8KNC 26VY44

ENERPAC ZU4408PB elektrisk hydraulisk pump, klassisk, 4/3 manuell ventil, 115V, 2 gallon användbar olja

Finns i lager
Artikel: AF8KNC Modell: ZU4408PBKorsreferens: 26VY44

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

114 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A16.7 "
Dimension B5.6 "
Dimension C11 "
Dimension D8.1 "
Duty CycleIntermittent
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck60 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP1.7 hk
Utflödeshastighet @ 100 psi700 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 10000 psi60 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5000 psi76 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 700 psi535 cu. in./min.
Fas1
Kraftkällaelektriska
PumpkontrollTakpendel
Avlastningsventilområde2000 till 10000 psi
Behållarkapacitet416 cu. i.
Ljud nivå85 till 90 dBA
Användbar oljekapacitet2 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp4-vägs, 3-position, Tandem Center
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.52
Fartygets höjd (cm)51.18
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)30.58
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellVentilfunktionCylinderkompatibilitetDimension AVentildriftVentiltypDimension BDimension CDimension DPris
ENERPAC ZU4308MB Elektrisk hydraulisk pump, standard, 3/2 manuell ventil, 115V, 2 gallon användbar olja | AE7YJU 6BU65 ZU4308MBAvancera/ Hålla/ Dra tillbakaEnstaka skådespelare16.7 "Manuell3-vägs, 3-position, Tandem Center5.6 "11 "8.1 "104 574 kr
ENERPAC ZU4308LB Elektrisk hydraulisk pump, Pro, 3/2 manuell ventil, LCD-skärm, 115V, 2 gallon användbar olja | AE7YJV 6BU66 ZU4308LBAvancera/ Hålla/ Dra tillbakaEnstaka skådespelare16.7 "Manuell3-vägs, 3-position, Tandem Center5.6 "11 "8.1 "74 896 kr
ENERPAC ZU4104DB elektrisk hydraulisk pump, Pro, 3/2 magnetventil, 115V, 1 gallon användbar olja | AF8KMA 26VY18 ZU4104DBAvancera / dra tillbakaEnstaka skådespelare16.7 "magnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position5.6 "11 "6"124 720 kr
ENERPAC ZU4108DB elektrisk hydraulisk pump, Pro, 3/2 magnetventil, 115V, 2 gallon användbar olja | AF8KMB 26VY19 ZU4108DBAvancera / dra tillbakaEnstaka skådespelare16.7 "magnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position5.6 "11 "8.1 "126 094 kr
ENERPAC ZU4120DB elektrisk hydraulisk pump, Pro, 3/2 magnetventil, 115V, 5 gallon användbar olja | AF8KMC 26VY20 ZU4120DBAvancera / dra tillbakaEnstaka skådespelare18.3 "magnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position7.1 "16.5 "16.6 "138 609 kr
ENERPAC ZU4204JB Elektrisk hydraulisk pump, standard, 3/2 manuell ventil, 115V, 1 gallon användbar olja | AF8KMD 26VY21 ZU4204JBAvancera / dra tillbakaEnstaka skådespelare16.7 "Manuell3-vägs, 2-position5.6 "11 "6"96 896 kr
ENERPAC ZU4204KB Elektrisk hydraulisk pump, Pro, 3/2 manuell ventil, LCD-skärm, 115V, 1 gallon användbar olja | AF8KME 26VY22 ZU4204KBAvancera / dra tillbakaEnstaka skådespelare16.7 "Manuell3-vägs, 2-position5.6 "11 "6"77 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZU4408PB elektrisk hydraulisk pump, klassisk, 4/3 manuell ventil, 115V, 2 gallon användbar olja
114 451 kr /enhet