Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM C44B65B Elektronisk räknare 6-siffrig LCD | AF7EJU 20XG38

ENM C44B65B Elektronisk räknare 6-siffrig LCD

Finns i lager
Artikel: AF7EJU Modell: C44B65BKorsreferens: 20XG38
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk räknare
Noggrannhet+ /-0.01%
Teckenhöjd0.276 "siffror
AnslutningstypFlikar
Djup1.35 "
Diameter2.81 "
VisaDisplay
Passar2 "panelutskärning
Ingångssignal4.5 till 60 VAC/DC (50/60 Hz)
GränssnittIngen
IP-värde67
Min. På / av-puls10 msek
MonteringPanel
NEMA-betyg4X, 12
Antal siffror6
ProduktionIngen
Output RatingIngen
Ström krävs0.15 mA
Förskalningsområde1 till 999,999
FörinställdNej
Återställ typIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9106908500

Produktinformation:

    • Scaler (Nej)
    • Max. Antal per sekund (50)
    • Specialfunktioner: Icke-flyktigt minne (inget batteri), data lagras i upp till 25+ år, solid state-elektronik

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassarIngångssignalMonteringStröm krävsÅterställ typPris
ENM C1101BB Elektronisk räknare 6 siffror LCD | AF7EJT 20XG35 C1101BB1.58 "pcb4.5 till 16 VDCPCB3mAFjärrsignal276SEK
ENM C44B69B Elektronisk räknare 6 siffror LCD | AF7EJV 20XG39 C44B69B1.35 "2 "panelutskärning115 till 275 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAIngen235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM C44B65B Elektronisk räknare 6-siffrig LCD
302SEK /enhet